Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK FXCS-4B7 -ohjausasema 1/2 tuumaa 10A @ 600V | AF9FDQ 2AV81

KILLARK FXCS-4B7 Control Station 1/2 tuuman 10A @ 600V

Varastossa
Tuote: AF9FDQ Malli: FXCS-4B7Ristiviite: 2AV81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€722.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausasema
ToimintaHetkellinen
Yhteydenottolomake2NO / 2NC
Yhteystietojen luokitus10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 250 VDC
Syvyys5.344 "
Kotelon materiaaliValettu alumiini
Korkeus6.81 "
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliSyöttö läpi
Asennuspinta
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q300
NEMA-luokitus3R, 7, 9
Jengien lukumäärä1
Operaattoreiden lukumäärä2
Operaattorin väriMusta
TurvallisuusarviointiLuokka 1, divisioona 1, ryhmät C, D
Operaattorin tyyppiNappi
Leveys3.687 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8536509035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeNavan kokoOperaattorin väriHinta
KILLARK FXCS-5B4 -ohjausasema 3/4 tuumaa 10A @ 600V | AB9BKV 2AV85 FXCS-5B41NO / 1NC3 / 4 "Vihreä / punainen€596.24
KILLARK FXCS-4B4 -ohjausasema 1/2 tuumaa 10A @ 600V | AB9BQD 2AY16 FXCS-4B41NO / 1NC1 / 2 "Vihreä / punainen€677.71
KILLARK FXCS-5B7 Ohjausasema 3/4 tuumaa 10A @ 600V | AF9FDR 2AV91 FXCS-5B72NO / 2NC3 / 4 "Musta€533.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK FXCS-4B7 Control Station 1/2 tuuman 10A @ 600V
€722.24 / yksikkö