Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK EZB2 Asennuskotelon seinäkiinnike | AF9JQC 2PDD1

KILLARK EZB2-asennuslaatikon seinäteline

Varastossa
Tuote: AF9JQC Malli: EZB2Ristiviite: 2PDD1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€744.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuskotelon seinäkiinnike
Korkeus4.87 "
Pituus13 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568803 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9405400000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 3/4 "napa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK EZB2-asennuslaatikon seinäteline
€744.96 / yksikkö