Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION 02IB04052S-S44GN Kääntyvä varsipyörä 4 tuumaa 350 Lb polyolefiini | AC6BLF 32J816

ALBION 02IB04052S-S44GN Kääntyvä varsipyörä, 4 tuumaa 350 Lb polyolefiini

Varastossa
Tuote: AC6BLF Malli: 02IB04052S-S44GNRistiviite: 32J816

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Ydinmateriaalipolyolefiini
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kuormitusluokitus350 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus4.75 "
RacewayTupla pallo
Vaihtopyörä26Y354
Varsi Dia.1 / 2 "-13
Varren pituus3 / 4 "
Varren tyyppikierteitetyt
Temp. alue-20 - 180 astetta F
Kierteen koko1 / 2-13
Rengas laakeritDelrin (R)
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliVaihtopyöräVarsi Dia.Varren pituusVarren tyyppiTemp. alueHinta
ALBION 02XB05031S030G Kääntyvä varren pyörä 5 tuumaa 250 paunaa polyuretaania | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0-299 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro XB050310510G1 / 2 "-131"kierteitetyt-40 - 180 astetta F€49.13
ALBION 02XB05031S040G Kääntyvä varren pyörä 5 tuumaa 250 paunaa polyuretaania | AB3VPZ 1VJN1 02XB05031S040G5.875 "0-299 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro XB050310511G1 / 2 "-131"kierteitetyt-40 - 180 astetta F€2.86
ALBION F1RR03052S-S10G kääntyvä varren pyörä 3 tuuman 100 paunaa kumia | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0-299 paunaaKumi26Y3273 / 8 "-161.5 "kierteitetyt-40 - 180 astetta F€12.47
ALBION F1RR05052S-S10G kääntyvä varren pyörä 5 tuuman 125 paunaa kumia | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0-299 paunaaKumi26Y3373 / 8 "-161.5 "kierteitetyt-40 - 180 astetta F€20.76
ALBION F1IB04041S-S10G kääntyvä varren pyörä 4 tuuman 150 lb polyolefiini | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0-299 paunaapolyolefiini26Y3343 / 8 "-161.5 "kierteitetyt-20 - 180 astetta F€14.37
ALBION F1IB05041S-S10G kääntyvä varren pyörä 5 tuuman 150 lb polyolefiini | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0-299 paunaapolyolefiini26Y3393 / 8 "-161.5 "kierteitetyt-20 - 180 astetta F€18.20
ALBION F1RR04052S-S20G kääntyvä varren pyörä 4 tuuman 115 paunaa kumia | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0-299 paunaaKumi26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "Kitkarengas-40 - 180 astetta F€19.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 02IB04052S-S44GN Kääntyvä varsipyörä, 4 tuumaa 350 Lb polyolefiini
€27.98 / yksikkö