Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK ENY-1 Asennustiiviste 1/2 tuumaa | AC2UVK 2MY96

KILLARK ENY-1 Liitostiiviste 1/2in

Varastossa
Tuote: AC2UVK Malli: ENY-1Ristiviite: 2MY96

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€54.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysliitos
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
YhteysNainen naiseksi
Pituus3 15 / 16 "
MateriaaliAlumiini
AlaluokkaTiivistysosat
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7616995095
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusMateriaaliHinta
KILLARK ENY-1M Tiiviste 1 / 2tuumaa | AC2UVL 2MY97 ENY-1 milj1 / 2 "3 15 / 16 "Rauta€55.82
KILLARK ENY-2 -sovellustiiviste 3 / 4in | AC2UVM 2MY98 ENY-23 / 4 "4 1 / 16 "Alumiini€38.51
KILLARK ENY-2M Tiiviste 3 / 4in | AC2UVN 2MY99 ENY-2 milj3 / 4 "4 1 / 16 "Rauta€65.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK ENY-1 Liitostiiviste 1/2in
€54.56 / yksikkö