KIDDE 468093 Hätäaputikkaat 13 jalkaa 2-kerroksinen | AE2JEE 4XP76

KIDDE 468093 Hätäpoistumistikkaat 13 jalkaa 2-kerroksiset

Varastossa
Tuote: AE2JEE Malli: 468093Ristiviite: 4XP76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€109.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpakotikkaat
Pituus13ft.
MateriaaliTeräs
Painokapasiteetti1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KIDDE 468094 Hätäaputikkaat 25 jalkaa 3-kerroksinen | AE2JEF 4XP77 46809425ft.€215.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE 468093 Hätäpoistumistikkaat 13 jalkaa 2-kerroksiset
€109.11 / yksikkö