KIDDE 468094 Hätäaputikkaat 25 jalkaa 3-kerroksinen | AE2JEF 4XP77

KIDDE 468094 Hätäpoistumistikkaat 25 jalkaa 3-kerroksiset

Varastossa
Tuote: AE2JEF Malli: 468094Ristiviite: 4XP77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€215.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpakotikkaat
Pituus25ft.
MateriaaliTeräs
Painokapasiteetti1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5025
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KIDDE 468093 Hätäaputikkaat 13 jalkaa 2-kerroksinen | AE2JEE 4XP76 46809313ft.€109.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE 468094 Hätäpoistumistikkaat 25 jalkaa 3-kerroksiset
€215.55 / yksikkö