KIDDE 29414720 Sammuttimen seinäripustin, 20-lb | AE7TZD 6AJW3

KIDDE 29414720 Sammuttimen seinäripustin, 20-lb

Varastossa
Tuote: AE7TZD Malli: 29414720Ristiviite: 6AJW3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€110.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutin seinä ripustin
Telineen tyyppiSeinä
Koko20 lb
VäriMusta
Sylinteri Dia.7.25 "
Sammuttimen tyyppiHiilidioksidi
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnatyyppinen seinäripustin käytettäväksi Kidde 20-lb CO2-sammuttimien kanssa
    • UL-listattu
    • Valmistettu teräksestä kestävyyden ja lujuuden vuoksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSylinteri Dia.Hinta
KIDDE 46640120 Sammuttimen seinäripustin 2.5-2.75 lb | AD9JEY 4T307 466401202-1 / 2 - 2-3 / 4 paunaa3-1 / 3 "€13.76
KIDDE 46640020 Sammutin seinäripustin 5 Lb. | AD9JEZ 4T308 466400205 lb4.5 "€11.76
KIDDE 29051120 Sammutin seinäripustin 10-15 lb. | AE7TZE 6AJW4 2905112010 ja 15 paunaa5.25 "€109.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE 29414720 Sammuttimen seinäripustin, 20-lb
€110.00 / yksikkö