Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIDDE 46640020 Sammutin seinäripustin 5 Lb. | AD9JEZ 4T308

KIDDE 46640020 Sammutin seinäteline 5 Lb.

Varastossa
Tuote: AD9JEZ Malli: 46640020Ristiviite: 4T308

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutin seinä ripustin
Telineen tyyppiSeinä
Koko5 lb
VäriMusta
Sylinteri Dia.4.5 "
Sammuttimen tyyppiKuiva kemikaali
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnan tyyppi (metallipidike)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSylinteri Dia.Hinta
KIDDE 46640120 Sammuttimen seinäripustin 2.5-2.75 lb | AD9JEY 4T307 466401202-1 / 2 - 2-3 / 4 paunaa3-1 / 3 "€13.76
KIDDE 29414720 Sammuttimen seinäripustin, 20-lb | AE7TZD 6AJW3 2941472020 lb7.25 "€110.00
KIDDE 29051120 Sammutin seinäripustin 10-15 lb. | AE7TZE 6AJW4 2905112010 ja 15 paunaa5.25 "€109.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE 46640020 Sammutin seinäteline 5 Lb.
€11.76 / yksikkö