Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIDDE 1409 Pinta-asennettava lukkolaatikon savipainike | AE4GKG 5KDJ4

KIDDE 1409 Pinta-asennettavan lukkolaatikon savesta valmistettu painopainike

Varastossa
Tuote: AE4GKG Malli: 1409Ristiviite: 5KDJ4
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
€71.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse laatikko
Koko5 Keys
Värisavi
Syvyys2.25 "
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus4.5 "
LukitustyyppiPaina nappia
MateriaaliDie cast metal
Asennustyyppipinta
SäänkestäväEi
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.819
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8303000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiKokoVäriLeveysSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLukitustyyppiHinta
KIDDE 1166 Kannettava avaimenperäinen painonappi Titanium | AC3YEF 2XLC2 1166Riippulukko3 KeysTitaani2.38 "1.875 "Kiilto5.875 "Paina nappia€68.75
KIDDE 1012, kannettava titaani -avainsauva | AC3YEG 2XLC3 1012Riippulukko3 KeysTitaani2.38 "1.875 "Kiilto5.875 "Yhdistelmä€73.40
KIDDE 1414 Keysafe Pysyvä painonappisavi | AC3YEH 2XLC4 1414pinta2 Keyssavi2.38 "1.75 "Matta4"Paina nappia€84.47
KIDDE 1267 Keysafe Pro -painike Musta | AC3YEK 2XLC6 1267pinta5 avainta ja pääsykorttiaMusta3.88 "3"Matta5.25 "Paina nappia€105.08
KIDDE 1859 Magneettikotelo Stor-a-key | AC3YEL 2XLC7 1859Magneettinen pinta1 KeyPuuhiili2.25 "3 / 4 "Kiilto3.25 "Nollattava yhdistelmä€16.07
KIDDE 1015 -pinta-asennettavan lukituslaatikon painike | AE4GKF 5KDJ3 1015pinta5 KeysTitaani2.5 "2.25 "Matta4.5 "Paina nappia€71.14
KIDDE 1324 -pinta-asennettava lukkolaatikko sisältää kannen | AE4GKH 5KDJ6 1324pinta2 KeysTitaani2.5 "2.25 "Matta4.5 "Ajoneuvon painike€81.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE 1409 Pinta-asennettavan lukkolaatikon savesta valmistettu painopainike
€71.14 / yksikkö