Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIDDE 1859 Magneettikotelo Stor-a-key | AC3YEL 2XLC7

KIDDE 1859 Stor-a-key magneettinen kiinnityskotelo

Varastossa
Tuote: AC3YEL Malli: 1859Ristiviite: 2XLC7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse laatikko
Koko1 Key
VäriPuuhiili
Syvyys3 / 4 "
Suorittaa loppuunKiilto
Korkeus3.25 "
LukitustyyppiNollattava yhdistelmä
MateriaaliMuovi
AsennustyyppiMagneettinen pinta
SäänkestäväKyllä
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8303000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiKokoVäriLeveysSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLukitustyyppiHinta
KIDDE 1166 Kannettava avaimenperäinen painonappi Titanium | AC3YEF 2XLC2 1166Riippulukko3 KeysTitaani2.38 "1.875 "Kiilto5.875 "Paina nappia€68.75
KIDDE 1012, kannettava titaani -avainsauva | AC3YEG 2XLC3 1012Riippulukko3 KeysTitaani2.38 "1.875 "Kiilto5.875 "Yhdistelmä€73.40
KIDDE 1414 Keysafe Pysyvä painonappisavi | AC3YEH 2XLC4 1414pinta2 Keyssavi2.38 "1.75 "Matta4"Paina nappia€84.47
KIDDE 1267 Keysafe Pro -painike Musta | AC3YEK 2XLC6 1267pinta5 avainta ja pääsykorttiaMusta3.88 "3"Matta5.25 "Paina nappia€105.08
KIDDE 1015 -pinta-asennettavan lukituslaatikon painike | AE4GKF 5KDJ3 1015pinta5 KeysTitaani2.5 "2.25 "Matta4.5 "Paina nappia€71.14
KIDDE 1409 Pinta-asennettava lukkolaatikon savipainike | AE4GKG 5KDJ4 1409pinta5 Keyssavi2.5 "2.25 "Matta4.5 "Paina nappia€71.14
KIDDE 1324 -pinta-asennettava lukkolaatikko sisältää kannen | AE4GKH 5KDJ6 1324pinta2 KeysTitaani2.5 "2.25 "Matta4.5 "Ajoneuvon painike€81.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE 1859 Stor-a-key magneettinen kiinnityskotelo
€16.07 / yksikkö