Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KHK GEARS AGF2-40R1 Worm Wheel, Reduction Ratio 40, Module m 2, Right Hand, 20 Deg Pressure Angle, Plain | CR6QAK 793AP3

KHK GEARS AGF2-40R1 matopyörä, alennussuhde 40, moduuli m 2, oikea käsi, 20 asteen painekulma, tasainen

Varastossa
Tuote: CR6QAK Malli: AGF2-40R1Ristiviite: 793AP3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatopyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.842
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KHK GEARS SW2-L1 maadoitettu ja koneistettu mato, vasenkätinen, 1 käynnistys, moduuli m 2, musta oksiditeräs | CR6PTJ 793AG1 SW2-L1Mato€59.48
KHK GEARS SW2.5-L2 maadoitettu ja koneistettu mato, vasenkätinen, 2 käynnistystä, moduuli m 2.5, musta oksiditeräs | CR6PTK 793AF8 SW2.5-L2Mato€96.61
KHK GEARS SW0.5-R1 maadoitettu ja koneistettu mato, oikea käsi, 1 käynnistys, moduuli m 0.5, musta oksiditeräs | CR6PTL 793AE7 SW0.5-R1Mato€25.82
KHK GEARS KWG0.5-R1 maadoitettu ja koneistettu mato, oikea käsi, 1 käynnistys, moduuli m 0.5, teräs, 6 mm akselin halkaisija | CR6PTM 793AD5 KWG0.5-R1Mato€156.04
KHK GEARS SW0.8-R1 Maadoitettu ja koneistettu mato, oikea käsi, 1 käynnistys, moduuli m 0.8, musta oksiditeräs | CR6PTN 793AE9 SW0.8-R1Mato€33.38
KHK GEARS KWG0.8-R1 Maadoitettu ja koneistettu mato, oikea käsi, 1 käynnistys, moduuli m 0.8, teräs, 8 mm akselin halkaisija | CR6PTP 793AD7 KWG0.8-R1Mato€163.14
KHK GEARS SW1.25-R1 maadoitettu ja koneistettu mato, oikea käsi, 1 käynnistys, moduuli m 1.25, musta oksiditeräs | CR6PTQ 793AF1 SW1.25-R1Mato€41.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KHK GEARS AGF2-40R1 matopyörä, alennussuhde 40, moduuli m 2, oikea käsi, 20 asteen painekulma, tasainen
€375.95 / yksikkö