KH INDUSTRIES SL502A-16S-J16F Kohdevalo Musta Par 36 100000 Cp | AE7CQY 5WYC4

KH INDUSTRIES SL502A-16S-J16F Spotlight musta Par 36 100000 Cp

Tuote: AE7CQY Malli: SL502A-16S-J16FRistiviite: 5WYC4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokeila
Sisältää paristotEi
Akun koko120V
Säteen etäisyys375m
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija6"
Rungon materiaalipolypropeeni
Kynttilän voima100,000
Johdon pituus25ft.
JohtotyyppiSJO
Halkaisija6"
Taskulampun luokkaTeollinen
Lampun käyttöikä300 hr.
lampun tyyppiPAR 36 Tiivistetty palkki
Pituus10 "
Lens MaterialLexan
Valoteho100,000 CP
ValotehotilatKäytössä, pois päältä
Lumen-alueSuurempi kuin 750
Huippusäteen intensiteetti110,000cd
VaraosavalaisinKH200-00499
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Paino paristoilla3.00 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8513104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKynttilän voimaJohdon pituusTaskulampun luokkaValotehoHinta
KH INDUSTRIES SL302A-16S-J16K Kohdevalo Musta Par 36 50000 Cp | AE7CQZ 5WYC5 SL302A-16S-J16K50,00050ft.Yleinen tarkoitus50,000 CP-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES SL502A-16S-J16F Spotlight musta Par 36 100000 Cp