KH INDUSTRIES RTFH3L-WW-B10K -kaapelikela 50 jalkaa 10/3 Soow Yellow | AA6DYK 13V209

KH INDUSTRIES RTFH3L-WW-B10K johtokela 50 jalkaa 10/3 soow keltainen

Varastossa
Tuote: AA6DYK Malli: RTFH3L-WW-B10KRistiviite: 13V209

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,237.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä johdotela
Johdon väriMusta
Johdon pituus50ft.
Syvyys10.5 "
Mittari / kapellimestari10/3
LuokkaTeollinen
Korkeus15 "
Maks. Vahvistimet25
NEC-johdonimitysSOOW
NEMA-pistokkeen määrityksetEi eristetty
NEMA-vastaanottimen määrityksetEi eristetty
Myyntipisteiden lukumäärä0
Kelan väriKeltainen
Kelan materiaaliTeräs
Liukurenkaan luokitus600V / 35A
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Jännite600
Watts15,000
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.6
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEC-johdonimitysJohdon pituusSyvyysNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräJänniteWattsHinta
KH INDUSTRIES RTFH4S-WW-B14K -kaapelikela 50 jalkaa 14/4 niin keltainen | AA2TFX 11A231 RTFH4S-WW-B14KSOOW50ft.14.5 "Ei eristettyEi eristetty-6007200€1,227.37
KH INDUSTRIES RTFH3S-WW-B12K -kaapelikela 50 jalkaa 12/3 niin keltainen | AA2TFY 11A232 RTFH3S-WW-B12KSOOW50ft.14.5 "Ei eristettyEi eristetty-60012,000€1,237.46
KH INDUSTRIES RTBA3L-WW-B16K -kaapelikela 50 jalkaa 16/3 niin keltainen | AA6DXQ 13V190 RTBA3L-WW-B16KSOOW50ft.12 "Ei eristettyEi eristetty-6006000€849.41
KH INDUSTRIES RTBA3L-WDD515-J14K Johdinkela 50 jalkaa 14/3 Sj keltainen | AA6DXV 13V194 RTBA3L-WDD515-J14KSJOW50ft.12 "5-15P5-15R41251875€852.40
KH INDUSTRIES RTBB3L-WGB520-J12F -johdotela 25 jalkaa 12/3 Sj keltainen | AA6DXY 13V197 RTBB3L-WGB520-J12FSJOW25ft.12 "5-20P5-20R21252500€1,054.82
KH INDUSTRIES RTBB3L-WGB520-J12K -kaapelikela 50 jalkaa 12/3 Sj keltainen | AA6DXZ 13V198 RTBB3L-WGB520-J12KSJOW50ft.12 "5-20P5-20R21252500€1,032.37
KH INDUSTRIES RTBB3L-WDD520-J12F -johdotela 25 jalkaa 12/3 Sj keltainen | AA6DYA 13V199 RTBB3L-WDD520-J12FSJOW25ft.12 "5-20P5-20R41252500€1,061.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES RTFH3L-WW-B10K johtokela 50 jalkaa 10/3 soow keltainen
€1,237.74 / yksikkö