KH INDUSTRIES RTBA3L-WDD515-J14K Johdinkela 50 jalkaa 14/3 Sj keltainen | AA6DXV 13V194

KH INDUSTRIES RTBA3L-WDD515-J14K johtokela 50 jalkaa 14/3 Sj keltainen

Varastossa
Tuote: AA6DXV Malli: RTBA3L-WDD515-J14KRistiviite: 13V194

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€852.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä johdotela
Johdon väriMusta
Johdon pituus50ft.
Syvyys12 "
Mittari / kapellimestari14/3
LuokkaHeavy Duty
Korkeus13 13 / 16 "
Maks. Vahvistimet15
NEC-johdonimitysSJOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä4
Kelan väriKeltainen
Kelan materiaaliTeräs
Liukurenkaan luokitus600V / 30A
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Jännite125
Watts1875
Leveys7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.7
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEC-johdonimitysJohdon pituusSyvyysNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräJänniteWattsHinta
KH INDUSTRIES RTFH4S-WW-B14K -kaapelikela 50 jalkaa 14/4 niin keltainen | AA2TFX 11A231 RTFH4S-WW-B14KSOOW50ft.14.5 "Ei eristettyEi eristetty-6007200€1,227.37
KH INDUSTRIES RTFH3S-WW-B12K -kaapelikela 50 jalkaa 12/3 niin keltainen | AA2TFY 11A232 RTFH3S-WW-B12KSOOW50ft.14.5 "Ei eristettyEi eristetty-60012,000€1,237.46
KH INDUSTRIES RTBA3L-WW-B16K -kaapelikela 50 jalkaa 16/3 niin keltainen | AA6DXQ 13V190 RTBA3L-WW-B16KSOOW50ft.12 "Ei eristettyEi eristetty-6006000€849.41
KH INDUSTRIES RTBB3L-WGB520-J12F -johdotela 25 jalkaa 12/3 Sj keltainen | AA6DXY 13V197 RTBB3L-WGB520-J12FSJOW25ft.12 "5-20P5-20R21252500€1,054.82
KH INDUSTRIES RTBB3L-WGB520-J12K -kaapelikela 50 jalkaa 12/3 Sj keltainen | AA6DXZ 13V198 RTBB3L-WGB520-J12KSJOW50ft.12 "5-20P5-20R21252500€1,032.37
KH INDUSTRIES RTBB3L-WDD520-J12F -johdotela 25 jalkaa 12/3 Sj keltainen | AA6DYA 13V199 RTBB3L-WDD520-J12FSJOW25ft.12 "5-20P5-20R41252500€1,061.00
KH INDUSTRIES RTBB3L-WDD520-J12K Johdinkela 50 jalkaa 12/3 Sj keltainen | AA6DYB 13V201 RTBB3L-WDD520-J12KSJOW50ft.12 "5-20P5-20R41252500€1,145.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES RTBA3L-WDD515-J14K johtokela 50 jalkaa 14/3 Sj keltainen
€852.40 / yksikkö