Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KH INDUSTRIES PP4DD-515-B12K-515 Riippuvalaisin Drop Outlet Box 125v 1875w | AA4ZRB 13M205

KH INDUSTRIES PP4DD-515-B12K-515 riippuva pistorasia 125v 1875w

Varastossa
Tuote: AA4ZRB Malli: PP4DD-515-B12K-515Ristiviite: 13M205

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€570.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipus Drop Outlet Box
VäriKeltainen
Johdon pituus50ft.
Mittari / kapellimestari12/3
Sisällä ulkonaKyllä
Takki väriMusta
Maks. Vahvistimet15
NEC-johdonimitysSOOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä4
Virran merkkivaloEi
Temp. alue104 astetta 194 astetta F
Jännite125
Watts1875

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4875
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariMaks. VahvistimetNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetJänniteWattsHinta
KH INDUSTRIES PP4DD-515-B12F-515 Riippuvalaisin Drop Outlet Box 125v 1875w | AA4ZRA 13M204 PP4DD-515-B12F-51525ft.12/3155-15P5-15R1251875€451.25
KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12F-520 Riippuvalaisin Drop Outlet Box 125v 2500w | AA4ZRC 13M206 PP4DD-520-B12F-52025ft.12/3205-20P5-20R1252500€463.39
KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12K-520 Riippuvalaisin Drop Outlet Box 125v 2500w | AA4ZRD 13M207 PP4DD-520-B12K-52050ft.12/3205-20P5-20R1252500€627.47
KH INDUSTRIES PP7DD-520-B12F-L1420 Riippuvalaisin Drop Outlet Box 125 / 250v 2500w | AA4ZRE 13M208 PP7DD-520-B12F-L142025ft.12/420L1420P5-20R125/2502500€646.38
KH INDUSTRIES PP7DD-520-B12K-L1420 Riippuvalaisin Drop Outlet Box 125 / 250v 2500w | AA4ZRF 13M209 PP7DD-520-B12K-L142050ft.12/420L1420P5-20R125/2502500€785.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES PP4DD-515-B12K-515 riippuva pistorasia 125v 1875w
€570.12 / yksikkö