KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12K-520 Riippuvalaisin Drop Outlet Box 125v 2500w | AA4ZRD 13M207

KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12K-520 riippuva pistorasia 125v 2500w

Varastossa
Tuote: AA4ZRD Malli: PP4DD-520-B12K-520Ristiviite: 13M207

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€590.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipus Drop Outlet Box
VäriKeltainen
Johdon pituus50ft.
Mittari / kapellimestari12/3
Sisällä ulkonaKyllä
Takki väriMusta
Maks. Vahvistimet20
NEC-johdonimitysSOOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-20R
Myyntipisteiden lukumäärä4
Virran merkkivaloEi
Temp. alue104 astetta 194 astetta F
Jännite125
Watts2500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.06
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariMaks. VahvistimetNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetJänniteWattsHinta
KH INDUSTRIES PP4DD-515-B12F-515 Riippuvalaisin Drop Outlet Box 125v 1875w | AA4ZRA 13M204 PP4DD-515-B12F-51525ft.12/3155-15P5-15R1251875€427.52
KH INDUSTRIES PP4DD-515-B12K-515 Riippuvalaisin Drop Outlet Box 125v 1875w | AA4ZRB 13M205 PP4DD-515-B12K-51550ft.12/3155-15P5-15R1251875€532.56
KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12F-520 Riippuvalaisin Drop Outlet Box 125v 2500w | AA4ZRC 13M206 PP4DD-520-B12F-52025ft.12/3205-20P5-20R1252500€437.38
KH INDUSTRIES PP7DD-520-B12F-L1420 Riippuvalaisin Drop Outlet Box 125 / 250v 2500w | AA4ZRE 13M208 PP7DD-520-B12F-L142025ft.12/420L1420P5-20R125/2502500€618.79
KH INDUSTRIES PP7DD-520-B12K-L1420 Riippuvalaisin Drop Outlet Box 125 / 250v 2500w | AA4ZRF 13M209 PP7DD-520-B12K-L142050ft.12/420L1420P5-20R125/2502500€745.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12K-520 riippuva pistorasia 125v 2500w
€590.40 / yksikkö