Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KH INDUSTRIES CPH02-B00-000A riipusasema 2 painike Ei Nc | AF9PVD 30PL54

KH INDUSTRIES CPH02-B00-000A Riipusasema 2 Painike No Nc

Varastossa
Tuote: AF9PVD Malli: CPH02-B00-000ARistiviite: 30PL54

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipusasema
ToimintaYlläpitäjä
YhteydenottolomakeEI, NC
Yhteystietojen luokitus5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Syvyys1.5 "
Korkeus5.2 "
Kotelon väriKeltainen
KoteloABS
Napa19/64 "- 13/32"
NEMA-luokitus4X
Operaattoreiden lukumäärä2
Operaattorin tyyppiNappi
Leveys3.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8537106000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteydenottolomakeSyvyysKorkeusLeveysHinta
KH INDUSTRIES CPH02-A00-000A riipusasema 2 painike Ei Nc | AF9PVC 30PL53 CPH02-A00-000AHetkellinenEI, NC1.5 "5.2 "3.1 "€270.11
KH INDUSTRIES CPH02-C02-000A riipusasema 2 painike ei keltaista | AF9PVE 30PL55 CPH02-C02-000AHetkellinenEI1.5 "5.2 "3.1 "€268.60
KH INDUSTRIES CPH02-D00-000A riipusasema 2 painonappia ei keltaista AF9PVF 30PL56 CPH02-D00-000AHetkellinenEI1.5 "5.2 "3.1 "€368.58
KH INDUSTRIES CPE02-D00-000A riipusasema 2 painike ei keltaista | AF9PWA 30PL74 CPE02-D00-000AHetkellinenEI1.6 "8"2"€397.74
KH INDUSTRIES CPE02-C00-000A riipusasema 2 painike Ei keltaista AF9PWB 30PL75 CPE02-C00-000AHetkellinenEI1.6 "8"2"€315.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES CPH02-B00-000A Riipusasema 2 Painike No Nc
€344.70 / yksikkö