Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KH INDUSTRIES CPE02-D00-000A riipusasema 2 painike ei keltaista | AF9PWA 30PL74

KH INDUSTRIES CPE02-D00-000A Pendant Station 2 -painike, ei keltaista

Varastossa
Tuote: AF9PWA Malli: CPE02-D00-000ARistiviite: 30PL74

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€397.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipusasema
ToimintaHetkellinen
YhteydenottolomakeEI
Yhteystietojen luokitus5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Syvyys1.6 "
Korkeus8"
Kotelon väriKeltainen
KoteloABS
Napa5/16 "- 5/8"
NEMA-luokitus4X
Operaattoreiden lukumäärä2
Operaattorin tyyppiNappi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8537106000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteydenottolomakeSyvyysKorkeusLeveysHinta
KH INDUSTRIES CPH02-A00-000A riipusasema 2 painike Ei Nc | AF9PVC 30PL53 CPH02-A00-000AHetkellinenEI, NC1.5 "5.2 "3.1 "€270.11
KH INDUSTRIES CPH02-B00-000A riipusasema 2 painike Ei Nc | AF9PVD 30PL54 CPH02-B00-000AYlläpitäjäEI, NC1.5 "5.2 "3.1 "€344.70
KH INDUSTRIES CPH02-C02-000A riipusasema 2 painike ei keltaista | AF9PVE 30PL55 CPH02-C02-000AHetkellinenEI1.5 "5.2 "3.1 "€268.60
KH INDUSTRIES CPH02-D00-000A riipusasema 2 painonappia ei keltaista AF9PVF 30PL56 CPH02-D00-000AHetkellinenEI1.5 "5.2 "3.1 "€368.58
KH INDUSTRIES CPE02-C00-000A riipusasema 2 painike Ei keltaista AF9PWB 30PL75 CPE02-C00-000AHetkellinenEI1.6 "8"2"€315.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES CPE02-D00-000A Pendant Station 2 -painike, ei keltaista
€397.74 / yksikkö