Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KH INDUSTRIES CPC02-C00-000A Pendant Station 2 Painike Ei keltaista | AF9PVB 30PL52

KH INDUSTRIES CPC02-C00-000A Pendant Station 2 -painike, ei keltaista

Varastossa
Tuote: AF9PVB Malli: CPC02-C00-000ARistiviite: 30PL52

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€290.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipusasema
ToimintaHetkellinen
YhteydenottolomakeEI
Yhteystietojen luokitus5A - 125V
Syvyys1.6 "
Korkeus8"
Kotelon väriKeltainen
KoteloABS
Napa5/16 "- 5/8"
NEMA-luokitus4X
Operaattoreiden lukumäärä2
Operaattorin tyyppiNappi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8537106000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteystietojen luokitusSyvyysKorkeusKotelon väriLeveysHinta
KH INDUSTRIES CPA02-A4C-000A riipusasema 2 painonappia ei oranssia | AF9PVZ 30PL73 CPA02-A4C-000A1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 220 VAC3"5.5 "Oranssi2.5 "€288.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES CPC02-C00-000A Pendant Station 2 -painike, ei keltaista
€290.27 / yksikkö