Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KH INDUSTRIES CPA02-A4C-000A riipusasema 2 painonappia ei oranssia | AF9PVZ 30PL73

KH INDUSTRIES CPA02-A4C-000A Pendant Station 2 -painike, ei oranssia

Varastossa
Tuote: AF9PVZ Malli: CPA02-A4C-000ARistiviite: 30PL73

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipusasema
ToimintaHetkellinen
YhteydenottolomakeEI
Yhteystietojen luokitus1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 220 VAC
Syvyys3"
Korkeus5.5 "
Kotelon väriOranssi
KoteloABS
Napa5/16 "- 5/8"
NEMA-luokitus4X
Operaattoreiden lukumäärä2
Operaattorin tyyppiNappi
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8537106000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteystietojen luokitusSyvyysKorkeusKotelon väriLeveysHinta
KH INDUSTRIES CPC02-C00-000A Pendant Station 2 Painike Ei keltaista | AF9PVB 30PL52 CPC02-C00-000A5A - 125V1.6 "8"Keltainen2"€290.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES CPA02-A4C-000A Pendant Station 2 -painike, ei oranssia
€288.34 / yksikkö