AVAIMEN 2 GKS-316-60 Kiila-akseli, halkaisija 2 tuumaa, pituus 60 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä | AC4NCY 30G036

KEYSHAFT 2 GKS-316-60 kiilaakseli, halkaisija 2 tuumaa, pituus 60 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC4NCY Malli: 2 GKS-316-60Ristiviite: 30G036

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€855.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija2"
kiilaura1 / 2 "x 1 / 4"
Pituus60 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.22
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 2 GKS-316-60 kiilaakseli, halkaisija 2 tuumaa, pituus 60 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä
€855.25 / yksikkö