Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 696525G Tap Bolt, Plain, 1/2-20 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 50Pk | AB6EQY 21C448

EARNEST 696525G Kierrepultti, tavallinen, 1/2-20 kierrekoko, 2-1/2 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AB6EQY Malli: 696525GRistiviite: 21C448

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
luokka2B
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko1 / 2 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeKuusiokoloruuvi
pään leveys3 / 4 "
Pituus pään alla2.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Todistuskuorma120,000
Rockwellin kovuusC33 - C39
Koko1/2-20 x 2-1/2"
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.5 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 696525G Kierrepultti, tavallinen, 1/2-20 kierrekoko, 2-1/2 tuumaa, 50 pk
€179.00 /pakkaus