KEYSHAFT 2 7/16 GKS-316-36 Keyed Shaft Diameter 2-7/16 Inch 36 Inch Length 316 Stainless Steel | AC4NDQ 30G052

KEYSHAFT 2 7/16 GKS-316-36 Keyed Shaft Diameter 2-7/16 Inch 36 Inch Length 316 Stainless Steel

Varastossa
Tuote: AC4NDQ Malli: 2 7/16 GKS-316-36Ristiviite: 30G052

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€983.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija2.437 "
kiilaura5 / 8 "x 5 / 16"
Pituus36 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.58
Laivan korkeus (cm)6.2
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)6.2
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 2 7/16 GKS-316-36 Keyed Shaft Diameter 2-7/16 Inch 36 Inch Length 316 Stainless Steel
€983.25 / yksikkö