Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVAINAKSELI 1 GKS-1045-12 Kiila-akseli, halkaisija 1 tuuma, pituus 12 tuumaa, hiiliteräs | AC4MJU 30F637

KEYSHAFT 1 kpl GKS-1045-12 avainakseli, halkaisija 1 tuuma, pituus 12 tuumaa, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC4MJU Malli: 1 GKS-1045-12Ristiviite: 30F637

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija1"
kiilaura1 / 4 "x 1 / 8"
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräksen luokka 1045
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.21
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 1 kpl GKS-1045-12 avainakseli, halkaisija 1 tuuma, pituus 12 tuumaa, hiiliteräs
€38.77 / yksikkö