AVAIMEN 1 3/16 GKS-316-60 Kiila-akseli, 1-3/16 tuumaa, pituus 60 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä | AC4NBM 30G003

KEYSHAFT 1 3/16 GKS-316-60 kiilaakseli, halkaisija 1-3/16 tuumaa, pituus 60 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC4NBM Malli: 1 3/16 GKS-316-60Ristiviite: 30G003

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€758.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija1.187 "
kiilaura1 / 4 "x 1 / 8"
Pituus60 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)3.02
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)3.02
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 1 3/16 GKS-316-60 kiilaakseli, halkaisija 1-3/16 tuumaa, pituus 60 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä
€758.87 / yksikkö