Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVAIMEN AKSELI 1 1/8 GKS-1045-3 Kiila-akseli, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 3 tuumaa, hiiliteräs | AC4MKB 30F644

KEYSHAFT 1 1/8 GKS-1045-3 kiilaakseli, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 3 tuumaa, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC4MKB Malli: 1 1/8 GKS-1045-3Ristiviite: 30F644

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija1.125 "
kiilaura1 / 4 "x 1 / 8"
Pituus3"
MateriaaliHiiliteräksen luokka 1045
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)2.87
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.87
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 1 1/8 GKS-1045-3 kiilaakseli, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 3 tuumaa, hiiliteräs
€38.59 / yksikkö