Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEYSCO TOOLS 77470 Tuulilasin korjaussarja 2-3 / 4, teräs | AG6RUV 46D316

KEYSCO TOOLS 77470 Tuulilasin poistosarja, 2-3/4 in pituus terästä

Varastossa
Tuote: AG6RUV Malli: 77470Ristiviite: 46D316

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulilasin poistotyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205599000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KEYSCO TOOLS 77374 tuulilasin poistosarja 7 tuumaa pitkä teräs | AG6RUU 46D315 77374€49.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSCO TOOLS 77470 Tuulilasin poistosarja, 2-3/4 in pituus terästä
€13.95 / yksikkö