KEYSCO TOOLS 77081 Dent-korjaussarja punainen vetää ulos kolhut | AG6RTX 46D276

KEYSCO TOOLS 77081 Lommojen korjaussarja punainen irrottaa kolhut

Varastossa
Tuote: AG6RTX Malli: 77081Ristiviite: 46D276

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€368.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDent korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.16
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)75.18
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8479899860

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSCO TOOLS 77081 Lommojen korjaussarja punainen irrottaa kolhut
€368.59 / yksikkö