Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES RR6A Heijastava Merkintänauha Arrow 4L Keltainen - Pk50 | AF4WLN 9MFM1

HARRIS INDUSTRIES RR6A Heijastava Merkintänauha Nuoli 4"L Keltainen - Pk50

Varastossa
Tuote: AF4WLN Malli: RR6ARistiviite: 9MFM1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastava teippi
VäriKeltainen
Pituus4"
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Shapenuoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3919901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPkg. MääräHinta
HARRIS INDUSTRIES RR6A Heijastava merkintänauha 3 "L punainen - Pk 50 | AF3PCT 8ADC7 RR6Apunainen3"50€32.01
HARRIS INDUSTRIES RR6A Heijastava merkintänauha 4 "L vihreä - Pk50 | AF3PCW 8ADE1 RR6AVihreä4"50€33.10
HARRIS INDUSTRIES RR6A Heijastava merkintänauha 4 tuuman L - 50 kpl: n pakkaus | AF4EGK 8TP05 RR6AValkoinen4"50€33.10
HARRIS INDUSTRIES RR6A Heijastava merkintänauha 3 "L sininen - Pk 50 | AF4JCY 8XZJ8 RR6Asininen3"50€32.01
HARRIS INDUSTRIES RR60 Heijastava merkintänauha 4 "L - 50 kpl: n pakkaus | AF4MJC 9CFJ1 RR60punainen4"50€33.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES RR6A Heijastava Merkintänauha Nuoli 4"L Keltainen - Pk50
€33.10 /pakkaus