Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S60200FW10 Aluslevy 1/4 - 1 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XXA 36LK97

CALBRITE S60200FW10 aluslevyn lokasuoja 1/4 - 1 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH6XXA Malli: S60200FW10Ristiviite: 36LK97

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.08 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 25 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Putken koko1/4 "- 1"
Materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
CALBRITE S60200FW12 Aluslevyn lokasuoja 1/4-1-1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XXB 36LK98 S60200FW121/4" to 1-1/4"€4.49
CALBRITE S60300FW12 Aluslevy 3/8 - 1-1 / 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XXC 36LK99 S60300FW123/8" to 1-1/4"€5.08
CALBRITE S60300FW15 Aluslevy 3/8 - 1-1 / 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XXD 36LL01 S60300FW153/8" to 1-1/2"€8.15
CALBRITE S60500FW15 Aluslevyn lokasuoja 1/2-1-1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XXE 36LL02 S60500FW151/2" to 1-1/2"€8.30
CALBRITE S60300FW10 lokasuojat, 3/8 x 1-1/4 tuuman kauppakoko, 1.25 ulkohalkaisija, 316 ruostumaton teräs | CL2LZL S60300FW10-€2.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S60200FW10 aluslevyn lokasuoja 1/4 - 1 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€5.08 / yksikkö