Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEY-BAK 0TRH-1011 Pro-Holster Retracting Tether | AH9VZA 45DR16 / ProHolster

KEY-BAK 0TRH-1011 Pro-Holster Retracting Tether

Varastossa
Tuote: AH9VZA Malli: 0TRH-1011Ristiviite: 45DR16 / ProHolster

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPro-kotelo
Kaapelin halkaisija1/16
VäriMusta
EAN0088056908471
MateriaaliNailon, Kevlar (O)
Kokonaispituus9.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1814
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEY-BAK 0TRH-1011 Pro-Holster Retracting Tether
€71.40 / yksikkö