Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEY-BAK 0003-011 Avainkela 24 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu nauhahihna | AB2WZW 1PGR6 / 3

KEY-BAK 0003-011 avainkela 24 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu johtohihna

Varastossa
Tuote: AB2WZW Malli: 0003-011Ristiviite: 1PGR6 / 3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain kela
LiitetyyppiVyölenkki
Asia Koko2"
Värikromi
rakentaminenMetalli
EAN0088056015087
Laajennettu pituus24 "
Suorittaa loppuunKromi rakenne
Sopii vyöihin1-3 / 4 "
Vetovoima8 oz.
Ring Koko1.125 "
Soittoäänen tyyppiJakaa
TyyppiRuostumaton teräs ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiTyyppiHinta
KEY-BAK 9H -avainkela kelautuva 24 tuuman | AA4PVP 12X544 9HVyölenkkiItsevetävä€39.02
KEY-BAK 0005-011 Avainkela 24 tuuman ruostumaton teräsketju | AB2WZP 1PGP6 / 5 0005-011Vyön solkiRuostumaton teräs ketju€20.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEY-BAK 0003-011 avainkela 24 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu johtohihna
€25.23 / yksikkö