Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEY-BAK 9H -avainkela kelautuva 24 tuuman | AA4PVP 12X544

KEY-BAK 9H avainkela Itsestään sisäänvetyvä 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4PVP Malli: 9HRistiviite: 12X544
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
€39.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain kela
IkäryhmäAikuinen
LiitetyyppiVyölenkki
Asia Koko2"
Värikromi
rakentaminenMetalli
Laajennettu pituus24 "
Suorittaa loppuunKromi rakenne
Sopii vyöihin2-1 / 2 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Vetovoima8-10 oz
Ring Koko1.125 "
Soittoäänen tyyppiJakaa
TyyppiItsevetävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiTyyppiHinta
KEY-BAK 0005-011 Avainkela 24 tuuman ruostumaton teräsketju | AB2WZP 1PGP6 / 5 0005-011Vyön solkiRuostumaton teräs ketju€20.88
KEY-BAK 0003-011 Avainkela 24 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu nauhahihna | AB2WZW 1PGR6 / 3 0003-011VyölenkkiRuostumaton teräs ketju€25.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEY-BAK 9H avainkela Itsestään sisäänvetyvä 24 tuumaa
€39.02 / yksikkö