Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESTREL 0810 tuulimittari 1000 | AF4FAY 8UME8

KESTREL 0810 Tuulimittari 1000

Varastossa
Tuote: AF4FAY Malli: 0810Ristiviite: 8UME8
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
€134.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätuulimittari
tarkkuus+ /-3%
Ilman nopeuden tarkkuus+ /-3%
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun300 hr.
KalibrointitodistusCE-sertifioitu, RoHS- ja WEEE-yhteensopiva, testattu NIST-jäljitettävien standardien mukaisesti
Kotelon värisininen
Johdon pituus2ft.
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
näyttöHeijastava 3-1 / 2-numeroinen LCD-näyttö
VirtalähdeNappiparisto CR 2032
päätöslauselma1 fpm
TunnistusmenetelmäPyörivä siipi
SiipimateriaaliRuostumaton teräs, Aluminmum, Delrin, Bay Blend
Nopeus (FPM)118 ja 7,874
Nopeus (solmuja)1.2 ja 77.8
Nopeus (KPH)2.2 ja 144
Nopeus (MPH)1.3 ja 89.5
Nopeus (MPS)0.6 ja 40.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9015808080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuulimittareita käytetään nopeasti ja jatkuvasti mittaamaan tuulen nopeutta ja virtaavan ilman määrää.

Ominaisuudet:

  • Kestrel 1000 tuulimittari on suunniteltu mallilentokoneiden lentäjille, leijalautailijoille ja ulkoilun harrastajille, jotka luottavat tarkkoihin tuulennopeustietoihin.
  • Tässä taskutuulimittarissa on kompakti rakenne ja se painaa vain 65 grammaa, joten työkalu mahtuu helposti kämmenelle.
  • Se on erittäin kestävä ja täysin vedenpitävä, joten käyttäjä voi mitata tuulen nopeuden ankarissakin sääolosuhteissa.
  • Siinä on suojakansi ja varma ote, joka mahdollistaa työkalun kellumisen.
  • Tässä Kestrel-tuulimittarissa on suuri, helposti luettava näyttö, joka näyttää laajan valikoiman tuulen nopeuksia ja alhaisen käynnistysnopeuden yksiköissä m/s, ft/min, km/h, mph & kt.
  • Laitteessa on tietojen säilytystoiminto, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella aiempia tietoja uudelleen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • RoHS
  • WEEE
  • Testattu jäljitettävien NIST-standardien mukaisesti

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka Kestrel 1000 tuulimittari säilytetään?

V. Jos aiot säilyttää Kestrel-tuulimittariasi pitkiä aikoja, älä altista sitä alle -30 astetta C [-22 astetta F] tai yli 60 astetta C [176 astetta F] lämpötiloille. Tämä voi vahingoittaa näyttöä pysyvästi. (Muista, että aurinkoon pysäköidyn auton sisäpuoli voi kuumentua erittäin kuumaksi.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon värinäyttömittausalueTunnistusmenetelmäTemp. alueHinta
KESTREL 0820 -lämpömittari 2000 | AF3UGH 8D481 0820VihreäHeijastava 3-1 / 2-numeroinen LCD-näyttö0 ja 99.99Pyörivä siipi ja termistori5-158 astetta F€174.59
KESTREL 0835 Säämittari 3500 | AF3WRA 8DRA7 0835KeltainenHeijastava 5-numeroinen LCD-näyttö0.7 - 89 mphPyörivä siipi-20 - 158 astetta F€326.03
KESTREL 0825 -säämittari 2500 | AF4VKM 9LF36 0825OranssiHeijastava 5-numeroinen LCD-näyttö0.7 - 89 mphPyörivä siipi-20 - 158 astetta F€250.53
KESTREL 0830 -säämittari 3000 | AF6AGK 9U521 0830RuskeaHeijastava 3-1 / 2-numeroinen LCD-näyttö-Pyörivä siipi ja termistori158-astetta F€253.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESTREL 0810 Tuulimittari 1000
€134.37 / yksikkö