Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESTREL 0820 -lämpömittari 2000 | AF3UGH 8D481

KESTREL 0820 Thermo Anemometer 2000

Varastossa
Tuote: AF3UGH Malli: 0820Ristiviite: 8D481

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€174.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätuulimittari
tarkkuus+ /-3%
Ilman nopeuden tarkkuus+ /-3%
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun300 hr.
KalibrointitodistusCE-sertifioitu, RoHS- ja WEEE-yhteensopiva, testattu NIST-jäljitettävien standardien mukaisesti
Kotelon väriVihreä
Johdon pituus2ft.
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
näyttöHeijastava 3-1 / 2-numeroinen LCD-näyttö
mittausalue0 ja 99.99
VirtalähdeNappiparisto CR 2032
päätöslauselma1 fpm
TunnistusmenetelmäPyörivä siipi ja termistori
Temp. tarkkuus+/- 0.9 astetta F
Temp. alue5-158 astetta F
SiipimateriaaliRuostumaton teräs, Aluminmum, Delrin, Bay Blend
Nopeus (FPM)118 ja 7,874
Nopeus (solmuja)1.2 ja 116.6
Nopeus (KPH)2.2 ja 144
Nopeus (MPH)1.3 ja 89.5
Nopeus (MPS)0.6 ja 40.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9015802000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Mil-STD-810 iskunkestävyys, vesitiivis (IP-67 ja NEMA-6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon värinäyttömittausalueTunnistusmenetelmäTemp. alueHinta
KESTREL 0835 Säämittari 3500 | AF3WRA 8DRA7 0835KeltainenHeijastava 5-numeroinen LCD-näyttö0.7 - 89 mphPyörivä siipi-20 - 158 astetta F€326.03
KESTREL 0810 tuulimittari 1000 | AF4FAY 8UME8 0810sininenHeijastava 3-1 / 2-numeroinen LCD-näyttö-Pyörivä siipi-€134.37
KESTREL 0825 -säämittari 2500 | AF4VKM 9LF36 0825OranssiHeijastava 5-numeroinen LCD-näyttö0.7 - 89 mphPyörivä siipi-20 - 158 astetta F€250.53
KESTREL 0830 -säämittari 3000 | AF6AGK 9U521 0830RuskeaHeijastava 3-1 / 2-numeroinen LCD-näyttö-Pyörivä siipi ja termistori158-astetta F€253.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESTREL 0820 Thermo Anemometer 2000
€174.59 / yksikkö