KESON RR410 -mittauspyörä mittaa tuuman jalat ja kymmenesosan | AF10RBZ 3CEK8

KESON RR410-mittapyörä mittaa tuumajalat ja 10:s

Varastossa
Tuote: AF3RBZ Malli: RR410Ristiviite: 8CEK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapyörä
VäriOranssi
Kahva laajennettu L42 "
MateriaaliIskunkestävä ABS
mittausalue10000 ft.
Mittayksikötft., kymmenesosa
Pyörän ympärysmitta4 ft.
Pyörän halkaisija15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiSyvyysToimintoPyörän halkaisijaLeveysKorkeusPituusMateriaaliHinta
KESON RR112 mittauspyörä 1 jalka puhui 10000 jalkaa | AC3LMM 2UJY4 RR112spoked-Mittaa jalat ja tuumat4"5"34 "38 "Valettu ABS€61.77
KESON RR182 Mittapyörä Dual 1 Feet Solid 10000 Feet | AC3LMN 2UJY5 RR182Kaksoispyörä, kiinteä-Mittaa jalat ja tuumat4"5"34 "38 "Valettu ABS€85.22
KESON RR30 mittauspyörä 3 jalkaa puhui 10000 jalkaa | AC3LMQ 2UJY7 RR30spoked-Mittaa jalat ja tuumat12.5 "7"38 "42 "Valettu runko / metalli ja hartsi komposiittipyörä€144.10
KESON MP201 Measuring Wheel Pro 2 Feet Solid 99 999 Feet | AC3LMR 2UJY8 MP201Kiinteä metallirungolla-Mittaa jalat7.5 "7"42 "42 "Putkimainen teräsrunko / valettu ABS-pyörä€134.93
KESON MP301M metrinen mittauspyörä 1 m, puolainen 99 999 m | AC3LMT 2UJY9 MP301MPuhui metallikehyksellä-Mittaa mittareita ja desimetrejä0.318m9"42 "42 "Putkimainen teräsrunko / metalli-pyörä€207.48
KESON MP415 -mittauspyörä Pro 4 jalkaa kiinteät 99 jalkaa | AC999LMW 3UJZ2 MP415Kiinteä metallirungolla-Mittaa jalat ja tuumat15.5 "9"42 "42 "Putkimainen teräsrunko / valettu ABS-pyörä€243.67
KESON RR10M -mittauspyörä 0.305m 9999.9m | AD8PDV 4LGJ2 RR10MTarkkuusvalettu ABS-Lisää ja vähennä0.097m6.5 "38 "38 "Iskunkestävä ABS€57.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON RR410-mittapyörä mittaa tuumajalat ja 10:s
€136.87 / yksikkö