Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESON 8GO Merkintäliitu Täyttö Oranssi 8 Oz | AD8TZJ 4MHG1

KESON 8GO Merkintäliitu Täyttö Oranssi 8 Oz

Varastossa
Tuote: AD8TZJ Malli: 8GORistiviite: 4MHG1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkintä liidun täyttö
VäriGlobaali-oranssi
Koko8
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi2509002000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
KESON 8W merkintäliidun täyttö valkoinen 8 oz | AD8TZF 4MHF7 8WValkoinen8€2.34
KESON 8Y Merkintäliitu Täyttö Keltainen 8 Oz | AD8TZG 4MHF8 8YKeltainen8€2.28
KESON 8BLACK merkintäliidun täyttö musta 8 oz | AD8TZH 4MHF9 8MUSTAMusta8€2.39
KESON 105R merkintäliidun täyttö punainen 5 lb | AD8TZK 4MHG2 105Rpunainen5 lb€13.90
KESON 105W Marking Chalk Refill Valkoinen 5 Lb | AD8TZM 4MHG4 105WValkoinen5 lb€13.90
KESON 105Y -liidun täyttö keltainen 5 Lb | AD8TZN 4MHG5 105YKeltainen5 lb€13.90
KESON 105GO Merkintäliitu Täyttö Oranssi 5 Lb | AD8TZQ 4MHG7 105GOGlobaali-oranssi5 lb€24.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON 8GO Merkintäliitu Täyttö Oranssi 8 Oz
€3.44 / yksikkö