Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE SHCS637 Socket Head Capacity Screw Assortment, 170 Pieces | AA4TZL 13E070

KERR LAKESIDE SHCS637-kantakapasiteetin ruuvivalikoima, 170 kappaletta

Varastossa
Tuote: AA4TZL Malli: SHCS637Ristiviite: 13E070

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkiruuvivalikoima
Drive TypeHex
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Head TypePistorasia
Pituus1/2 - 1 1/2 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä170
Kokojen lukumäärä12
Koko#6-32 to 3/8-16
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.48
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE SHCS637-kantakapasiteetin ruuvivalikoima, 170 kappaletta
€87.11 / yksikkö