Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE M5C16KCS kantaruuvi, vakio, M5 x 0.80 kierrekoko, 16 tuuman pituus, 100 pk | AE4QTL 5MJL8

KERR LAKESIDE M5C16KCS kantaruuvi, vakio, M5 x 0.80 kierrekoko, 16 tuuman pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4QTL Malli: M5C16KCSRistiviite: 5MJL8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.8.27 - 8.5mm
Pään korkeus4.86 - 5mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla16mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus1220 N psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
Kieli Dia.M5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Kierteen koko0.80mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE M5C16KCS kantaruuvi, vakio, M5 x 0.80 kierrekoko, 16 tuuman pituus, 100 pk
€25.66 /pakkaus