KERR LAKESIDE 87C600KCS Socket Cap Screw, Standard, 7/8-9 Thread Size, 6 Inch Length, 10Pk | AE4QTA 5MJK1

KERR LAKESIDE 87C600KCS kantaruuvi, vakio, kierrekoko 7/8-9, pituus 6 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4QTA Malli: 87C600KCSRistiviite: 5MJK1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€185.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1-5 / 16 "
Pään korkeus7 / 8 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla6"
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.7 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko7 / 8-9
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4225
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 87C600KCS kantaruuvi, vakio, kierrekoko 7/8-9, pituus 6 tuumaa, 10 pk
€185.99 /pakkaus