KERR LAKESIDE 87C550KCS Socket Cap Screw, Standard, 7/8-9 Thread Size, 5-1/2 Inch Length, 10Pk | AE4QRZ 5MJK0

KERR LAKESIDE 87C550KCS kantaruuvi, vakio, 7/8-9 kierrekoko, 5-1/2 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4QRZ Malli: 87C550KCSRistiviite: 5MJK0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€200.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1-5 / 16 "
Pään korkeus7 / 8 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla5.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.7 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko7 / 8-9
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.085
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 87C550KCS kantaruuvi, vakio, 7/8-9 kierrekoko, 5-1/2 tuumaa, 10 pk
€200.41 /pakkaus