KERR LAKESIDE 75C325KCS hylsyruuvi, vakio, 3/4-10 kierrekoko, 3-1/4 tuuman pituus, 25 pk | AE4QRM 5MJH9

KERR LAKESIDE 75C325KCS kantaruuvi, vakio, 3/4-10 kierrekoko, 3-1/4 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE4QRM Malli: 75C325KCSRistiviite: 5MJH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€203.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Aseman koko5 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1.125 "
Pään korkeus3 / 4 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla3.25 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.3 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko3 / 4-10
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.832
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 75C325KCS kantaruuvi, vakio, 3/4-10 kierrekoko, 3-1/4 tuumaa, 25 pk
€203.31 /pakkaus