Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 5C25KFC kantaruuvi, litteä, 5-40 kierrekoko, 1/4 tuuman pituus, 100 pk | AE4QTU 5MJN9

KERR LAKESIDE 5C25KFC kantaruuvi, litteä, kierrekoko 5-40, pituus 1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4QTU Malli: 5C25KFCRistiviite: 5MJN9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko# 5-40
Aseman koko5 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.7 / 32 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus pään alla1 / 4 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.#5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 4 "
Kierteen koko5-40
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 5C25KFC kantaruuvi, litteä, kierrekoko 5-40, pituus 1/4 tuumaa, 100 pk
€16.89 /pakkaus