Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 37C175KFC kantaruuvi, litteä, 3/8-16 kierrekoko, 1-3/4 tuuman pituus, 50 pk | AE6GQP 5RVL4

KERR LAKESIDE 37C175KFC kantaruuvi, litteä, kierrekoko 3/8-16, pituus 1-3/4 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE6GQP Malli: 37C175KFCRistiviite: 5RVL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus3 / 8 "
Head TypeTasainen
Pituus pään alla1.75 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus145,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 39-44
Temp. alue-65 astetta F - 300 astetta F
Kieli Dia.3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko3 / 8-16
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2105
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 37C175KFC kantaruuvi, litteä, kierrekoko 3/8-16, pituus 1-3/4 tuumaa, 50 pk
€56.46 /pakkaus