Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 31C175KCS kantapääruuvi, 5/16-18 X 1-3/4 tuumaa, sylinterimäinen, 100 pk | CD3KEC 40P222

KERR LAKESIDE 31C175KCS kantapääruuvi, 5/16-18 x 1-3/4 tuumaa, sylinterimäinen, 100 pk

Varastossa
Tuote: CD3KEC Malli: 31C175KCSRistiviite: 40P222

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€64.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
luokka3A
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.0.469 "
Pään korkeus0.312 - 0.306 "
Head TypeLieriömäinen
Pituus1.75 "
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.375 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.899

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 31C175KCS kantapääruuvi, 5/16-18 x 1-3/4 tuumaa, sylinterimäinen, 100 pk
€64.40 /pakkaus