Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 10F75KBC kantaruuvi, painike, 10-32 kierrekoko, 3/4 tuuman pituus, 100 pk | AE4QWM 5MJX3

KERR LAKESIDE 10F75KBC kantaruuvi, painike, kierrekoko 10-32, pituus 3/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4QWM Malli: 10F75KBCRistiviite: 5MJX3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko10-32
Aseman koko1 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypePainike
Pituus pään alla3 / 4 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.#10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko10-32
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 10F75KBC kantaruuvi, painike, kierrekoko 10-32, pituus 3/4 tuumaa, 100 pk
€33.61 /pakkaus