COXREELS EZ-P-BLL-350 käsikammen letkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | CF3KZH

COXREELS EZ-P-BLL-350 käsikammen letkukela, matala paine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3KZH Malli: EZ-P-BLL-350

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€685.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255724891
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.3 / 8 "
Max. Paine300 psi
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus18.63 "
Kokonaispituus17.13 "
kokonaisleveys7.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS EZ-TBLL-3100 Käsikammen letkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus | CF3KZJ EZ-TBLL-31008 x 9 "100 ft.7 x 8 "25.5 "24 "9.38 "€1,170.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS EZ-P-BLL-350 käsikammen letkukela, matala paine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€685.55 / yksikkö