Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN YKP-02 Pilari, 750 - 1000mm Korkeus, Ruostumaton teräs | CE8MHY

KERN AND SOHN YKP-02 pylväs, korkeus 750 - 1000 mm, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8MHY Malli: YKP-02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSarake
Korkeus750-1000 mm
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2
Laivan korkeus (cm)16.5
Laivan pituus (cm)39
Laivan leveys (cm)44
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN YKP-01 Pilari, 750 - 1000mm Korkeus, Ruostumaton teräs | CE8MHX YKP-01€550.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN YKP-02 pylväs, korkeus 750 - 1000 mm, ruostumaton teräs
€297.68 / yksikkö