KERN AND SOHN YKB-A02 verkkosovitin, 1.5 m kaapelin pituus

Tuote: CJ7AHP Malli: YKB-A02

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.42
Laivan korkeus (cm)5.5
Laivan pituus (cm)7.5
Laivan leveys (cm)11
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN YKB-A03 verkkosovitin, 1.5m kaapelin pituus | CJ7AHQ YKB-A03€94.71
KERN AND SOHN YKB-A04 verkkosovitin, 1.5m kaapelin pituus | CJ7AHR YKB-A04€94.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN YKB-A02 verkkosovitin, 1.5 m kaapelin pituus