KERN AND SOHN UID 3000K-0DM Pallet Balance, 1500 And 3000Kg Max. Weighing, 500 And 1000g Readability | CE8MFF

KERN AND SOHN UID 3000K-0DM kuormalavan tasapaino, 1500 ja 3000 kg maks. Punnitus, 500 ja 1000 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MFF Malli: UID 3000K-0DM

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,704.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavavaaka
Akun latausaika3 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.5, 1 kg
Numeron koko25mm
Digitaalinen lukema500 / 1000g
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240 V AC
lineaarisuus+/-1.5, 3 kg
Max. Ympäristön kosteus95%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. nykyinen0.4A
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino10, 20 kg
Työlavan syvyys110mm
Alustan leveys1190 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus500, 1000 g, 500/1000 g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1195 x 840 mm
toistettavuus0.5, 1 kg
Asettumisaika4 sekuntia.
Yksikötg, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ
Punnituskapasiteetin1500 / 3000 kg
Punnituslevyn materiaaliJauhemaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 1190 840 110 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen840 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1195 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65
Laivan korkeus (cm)25
Laivan pituus (cm)89
Laivan leveys (cm)124
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoluettavuusPunnitusalustan mitatHinta
KERN AND SOHN UID 1500K-1DM Pallet Balance, 600 And 1500Kg Max. Weighing, 200 And 500g Readability | CE8MFD UID 1500K-1DM0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5 kg4, 10 kg200, 500 g, 200/500 gX x 1190 840 110 mm€1,704.87
KERN AND SOHN UID 600K-1DM Pallet Balance, 300 And 600Kg Max. Weighing, 100 And 200g Readability | CE8MFH UID 600K-1DM0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg100, 200 g, 100/200 gX x 1195 840 110 mm€1,731.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN UID 3000K-0DM kuormalavan tasapaino, 1500 ja 3000 kg maks. Punnitus, 500 ja 1000 g Luettavuus
€1,704.87 / yksikkö